KF104W 一時止水付2ハンドルシャワー KF104 KVK 44519474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF104W 一時止水付2ハンドルシャワー KF104 KVK 44519474
KF104W 一時止水付2ハンドルシャワー KF104 KVK 44519474
KF104W 一時止水付2ハンドルシャワー KF104 KVK 44519474

一時止水付2ハンドルシャワー KF104

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地仕様逆止弁、固定コマ注文コード44519474品番KF104W
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。

用途浴室用適合場所浴室使用地区寒冷地仕様逆止弁、固定コマホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする