2ハンドルシャワー KF30N2

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)300 仕様保証書付、エコこま水栓 注文コード44519571 品番KF30N2-R30
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は使用地区・吐水口長さ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室 付属品300mmパイプ付 用途浴室用 仕様保証書付、エコこま水栓 タイプ節水 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)300 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591121
2023-03-30
用途:
賃貸マンションのオーナーです。10年毎にビル全体の大補修を必ず行っています。シャワーのバネガ弱くなった時に取り換え5戸発生
株式会社 泰斗 様

業者さんじゃないと無理かなと思っていたけど大家の私でも簡単に取り付けられました。追加で5個 予備として購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34591121
2021-08-11
用途:
ユニットバスの混合シャワーの取り換えに使用
不動産業

他社製だったのでアタッチメントと一緒に購入。簡単に交換できました。その後水漏れもありません。

対象商品:
34591121
2020-12-26
用途:
水栓の交換

古い既設品のスピンドルから水が漏れるようになったので交換しました。柔らかいけどしっかり閉まる手応えが気に入っています。

対象商品:
34591121
2020-03-02
用途:
貸室の浴室シャワー水栓の交換
株式会社サンブライト 様 (不動産業)

納品も遅れ等なく、壊れた水栓と、同等品につき満足です。

対象商品:
34591121
2020-02-13
用途:
水道工事
その他業種

タイプが古いので製品としても安定しているため良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする