曜日別特売
KF30N2WZ 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK 44519587

KF30N2WZ 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK 44519587
KF30N2WZ 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK 44519587
KF30N2WZ 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK 44519587
KF30N2WZ 2ハンドルシャワー KF30N2 KVK 44519587

2ハンドルシャワー KF30N2

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170仕様保証書付、エコこま水栓、固定コマ注文コード44519587品番KF30N2WZ
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

普通に使っていても節水効果があります。

用途
浴室用
適合場所浴室付属品170mmパイプ付仕様保証書付、エコこま水栓、固定コマホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591121
2023-03-30
用途: 賃貸マンションのオーナーです。10年毎にビル全体の大補修を必ず行っています。シャワーのバネガ弱くなった時に取り換え5戸発生
株式会社 泰斗

業者さんじゃないと無理かなと思っていたけど大家の私でも簡単に取り付けられました。追加で5個 予備として購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34591121
2021-08-11
用途: ユニットバスの混合シャワーの取り換えに使用
不動産業

他社製だったのでアタッチメントと一緒に購入。簡単に交換できました。その後水漏れもありません。

対象商品 : 34591121
2020-12-26
用途: 水栓の交換

古い既設品のスピンドルから水が漏れるようになったので交換しました。柔らかいけどしっかり閉まる手応えが気に入っています。

対象商品 : 34591121
2020-03-02
用途: 貸室の浴室シャワー水栓の交換
株式会社サンブライト不動産業

納品も遅れ等なく、壊れた水栓と、同等品につき満足です。

対象商品 : 34591121
2020-02-13
用途: 水道工事
その他業種

タイプが古いので製品としても安定しているため良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする