KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
2ハンドルシャワー KF40N2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ
注文コード
44519605
品番
KF40N2WZ
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
用途
浴室用
仕様
固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。