KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーセット
ハンドシャワー付水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ
注文コード
44519641
品番
K18F
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
使用地区
寒冷地
仕様
固定コマ
色
ホワイト
タイプ
シャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
止水スイッチ
なし
水流切替
×
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。