KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44519684
品番
KF12ZER3
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
用途
浴室用
付属品
300mmパイプ付
仕様
固定コマ
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22〜25
取付ピッチ(mm)
100
吐水口長さ(mm)
300
商品タイプ
デッキタイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。