KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ85mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44519711
品番
KF13ZGEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
仕様
逆止弁、左側シャワー、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
85
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44519711
KF13ZGEC
54909156
KF13ZGECN
(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(左側シャワー)190mmパイプ付
KVK
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です