デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ85mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44519727 品番KF13ZRGEC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 仕様逆止弁、右側シャワー、固定コマ JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44519727 KF13ZRGEC 54909165 KF13ZRGECN 画像準備中 (寒)デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVK 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする