曜日別特売
KM708G 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK 44520506

KM708G 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK 44520506
KM708G 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ KVK 44520506

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44520506品番KM708G
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。

適合場所流し台付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする