カウンター穴径変換アダプター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44520567 品番 Z36-45-48
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
タイプ穴径45〜48mmを穴径36mmに変換 用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
注意
※カウンターの厚みは20mm以下(上面施工仕様の場合は25mm以下)であることを確認してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44520567
2024-07-07
用途:
水道メンテナンス
卸売・小売業

あと少しの寸法違いにとても重宝です。仕上がりもきれいです。

対象商品:
44520576
2023-02-20
用途:
キッチン水栓交換時
建設業・工事業

Panasonic(旧松下電工)のキッチン水栓交換時に必要となり購入。これが無くては取り替えできない商品だったので非常に助かった。

対象商品:
44520576
2020-04-30
用途:
キッチンカラン取換え
その他業種

穴径違いをカバーするもので大変仕上がりが良かった。 当初寸法図がなく問い合わせメールにも直ぐに回答頂き、手配間違いすることなく、本商品で解決致しました。

3人が参考にしています
対象商品:
44520576
2020-04-15
用途:
キッチン混合水栓交換

古いキッチンで穴54mmでしたので36mm変換の為、購入しました。
きれいですがお値段が・あと裏のパッキンが締め付け時にずれる・・・
大変でした。

2人が参考にしています
対象商品:
44520542
2019-06-04
用途:
水栓取替時
卸売・小売業

メッキなので樹脂製水栓の見た目も高級感が増します。

2人が参考にしています
対象商品:
44520551
2015-11-15
用途:
洗面台のパッキンとして
HPS株式会社 様

よい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする