流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44520646 品番 KM5021T
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所キッチン 使用地区一般地 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 付属品水受けトレー 仕様逆止弁 長さ(mm)(ホース引出し)約300、(吐水口)250 ホース長さ(m)11 JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35〜39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする