RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-N ロボシリンダ RCP6-SA8R IAI(アイエイアイ) 44520657

※モーターストレート仕様

RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-N ロボシリンダ RCP6-SA8R IAI(アイエイアイ) 44520657 RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-N ロボシリンダ RCP6-SA8R IAI(アイエイアイ) 44520657

ロボシリンダ RCP6-SA8R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44520657 品番RCP6-SA8R-WA-56SP-10-1050-P4-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は1056種類から選べます 他の種類を見る
モータ種類高推力パルスモータ56□サイズ ストローク(mm)1050 エンコーダ種類バッテリーレスアブソリュート リード(mm)10 ケーブル長(m)なし 繰返し精度(mm)±0.01 ブレーキなし タイプスライダタイプ
注意
※本商品は海外輸出不可商品になります。輸出を目的とされている場合、ご注文をキャンセルさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする