曜日別特売
KM5021ZT 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK 44520673

KM5021ZT 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK 44520673
KM5021ZT 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK 44520673

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
使用地区寒冷地
ホース長さ(m)1.1
内容量1個注文コード44520673品番KM5021ZT
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所キッチン使用地区寒冷地施工性ブレードホース・クイックファスナー式付属品水受けトレーホース長さ(m)1.1JIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする