シングルレバー式洗髪シャワー LFB244シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44522791 品番LFB244U16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。(LFB244U20、LFB244WU20、LFB244U16、LFB244WU16のみ)

適合場所洗面所 使用地区一般地 シャワー種類引出し式、ストレート泡沫 仕様一次側逆止弁なし、断熱カバー式、ブレードホース ホース長さ(m)1.25 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)36〜38(本体・シャワースタンド) 吐水口長さ(mm)151 商品タイプ台付
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44522791 LFB244U16 77599358 KM8007S3 シングル洗髪シャワー KVK シングル洗髪シャワー KVK 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする