KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
サーモスタット式洗髪シャワー KF125シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44522843
品番
KF125ZG2N
参考基準価格(税別)
¥108,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
付属品
ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
引出し式
注意
※止水栓は同梱していません。