KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44523263
品番
KM17NSZGS
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
付属品
ゴム栓
仕様
固定こま
寸法(mm)
ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22〜25
吐水口長さ(mm)
125
商品タイプ
デッキタイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。