洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44523543 品番K115CP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

普通に使っていても節水効果があります。

仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44523543 K115CP2 17190452 K115CP2J 洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK 洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK 1個 3,998 税込4,398 メーカー後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17190452
2023-01-27
用途:
水道管凍結で洗濯機部分が破裂したため
製造業

水道管が凍結し、洗濯機取り付け部分の水栓が壊れて、水が噴き出してしまい、どこに買いに行けばよいか判らずにいたところ、たまたま配管部品のキャンペーンを見つけ検索してみると
同等品が有った為、即購入しました。

対象商品:
17190443
2015-05-06
用途:
洗濯器水栓交換の為

コックを開ける時は良いのですが、締める時白いコックの内側が擦れて当たりキイキイ音がするのが気になる。製造精度の問題と思われる。従来この種の水道用品はカクダイを使用して来たが、KNKの物がどの程度サビに強いか期待している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする