2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44523701 品番 KM33N3B
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所洗面所 付属品ワンタッチノズル 仕様洗濯機用混合栓、逆止弁 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44523717
2014-03-05
用途:
洗濯機に接続
農・林・水産業

取り付けは簡単に出来ました。問題があるとすれば、我が家の洗濯機は10年以上使用の古いもので洗濯機用ノズルが合わず、その部品だけ前のものを使用しました。水漏れがなく快適に洗濯しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする