KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗濯機用品
KVKの 給水部材
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
44523954
品番
K34YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
使用地区
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
付属品
ワンタッチノズル
仕様
逆止弁、洗濯機用水栓
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
注意
※固定コマ仕様をお求めの場合はK34BN(固定コマ)を選定ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44523954
K34YB
17190574
K34BJ
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)
KVK
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)