SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP3-Y015)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
(GS) 導電性シリコーンゴム
材質(アダプター)
黄銅
注文コード
44524743
品番
ZP3-Y015UGS-B3-B3
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・バッファストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
パッド径(Φmm)
1.5
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GS) 導電性シリコーンゴム
ねじ径
(B3) M3x0.5 (めねじ)
接続ねじ
M3X0.5めねじ
材質(アダプター)
黄銅
真空取出口
(B3) M3x0.5 (めねじ)
真空取出方向
横
CADデータダウンロード