曜日別特売
K144 逆止弁付ボールバルブ13(おねじ×ナット型) KVK 44527402

K144 逆止弁付ボールバルブ13(おねじ×ナット型) KVK 44527402
K144 逆止弁付ボールバルブ13(おねじ×ナット型) KVK 44527402
K144 逆止弁付ボールバルブ13(おねじ×ナット型) KVK 44527402

逆止弁付ボールバルブ13(おねじ×ナット型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44527402品番K144
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(B)1/2×1/2仕様逆止弁形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80ねじおねじ×ナット型接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする