※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDVA-13F3 バルブ付ファスナーアダプター(主管用) KVK 44528732 GDVA-13F3 バルブ付ファスナーアダプター(主管用) KVK 44528732

バルブ付ファスナーアダプター(主管用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44528732 品番 GDVA-13F3
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径13 用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用 仕様主管用 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)87.8 寸法d(Φmm)26.6 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする