※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
バルブ付ファスナーアダプター(主管用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528741
品番
GDVA-16F3
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径
16
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
仕様
主管用
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
93.9
寸法d(Φmm)
32.6
適合管
(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材