※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 樹脂管用継手
ヘッダープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529021
品番
GDC1-R3
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.5
寸法L(mm)
30
寸法X(mm)
R3/4
寸法d(Φmm)
27.0
形状
プラグ
用途
連鋳ヘッダー用
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材