※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS2-22B-B さや管 KVK 44531006 LS2-22B-B さや管 KVK 44531006

さや管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)(最小)22.0 仕様ブルー 注文コード44531006 品番LS2-22B-B
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法d1・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。

仕様ブルー 適合管(樹脂)10、13 寸法d1(Φmm)(最小)22.0 寸法d2(Φmm)27.8 長さL(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする