※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS2-30B-B さや管 KVK 44531024 LS2-30B-B さや管 KVK 44531024

さや管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)(最小)29.0 仕様ブルー 注文コード44531024 品番LS2-30B-B
参考基準価格(税別)¥21,090 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法d1・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。

仕様ブルー 適合管(樹脂)16 寸法d1(Φmm)(最小)29.0 寸法d2(Φmm)36.5 長さL(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする