tw4l2 S-316L (W)チーズ 協和ステンレス 44531578 tw4l2 S-316L (W)チーズ 協和ステンレス 44531578

S-316L (W)チーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531578 品番 tw4l2
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
呼び径4.0S 材質SUS316L 形状(W)チーズ 寸法A(mm)133.9 寸法D(mm)101.6 寸法T(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする