協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの パイプ
協和ステンレスの ステンレスパイプ
S-316L サニタリーパイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44531657
品番
pew1.5l2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1.5S
寸法D(mm)
38.1
寸法C(mm)
35.7
寸法T(mm)
1.2
材質
ステンレス
形状
サニタリーパイプ
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
4
寸法L(mm)
4000
注意
※材質及び製造方法は、SUS304・SUS316LのTBS・TP-A・TP-S-Cを使用しております。
※JISマーク表示品は1S〜4Sです。
※内面400番研磨仕上、外面400番研磨仕上です。
※表面仕上の種類は、内外研、内研、電解研磨です。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類