lw14 S-304 (W)ライナー 協和ステンレス 44531928 lw14 S-304 (W)ライナー 協和ステンレス 44531928

S-304 (W)ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531928 品番 lw14
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径1.0S 材質ステンレス304 寸法A(mm)33.8 寸法F(mm)4 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)21 寸法B(mm)29.2 寸法C(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする