協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-304 (W)ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531955
品番
lw24
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
ステンレス304
寸法A(mm)
60.5
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
50.8
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
56.2
寸法C(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材