lw2.54 S-304 (W)ライナー 協和ステンレス 44531964 lw2.54 S-304 (W)ライナー 協和ステンレス 44531964

S-304 (W)ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44531964 品番 lw2.54
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径2.5S 材質ステンレス304 寸法A(mm)74 寸法F(mm)4 寸法D(mm)63.5 寸法E(mm)21 寸法B(mm)69.9 寸法C(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする