協和ステンレス
協和ステンレスの 継手・パイプ
協和ステンレスの 継手
協和ステンレスの サニタリー継手
S-316L (W)ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532016
品番
lw1.25l
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
ステンレス316L
寸法A(mm)
39
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
31.8
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
36.2
寸法C(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材