曜日別特売
V50N20-1000 フレキシブルホース 20(3/4) KVK 44532397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース 20(3/4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
長さ(m)1
内容量1個注文コード44532397品番V50N20-1000
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノンアスベストパッキンタイプ

材質SUS304呼び径(A)20仕様ノンアスベストパッキンタイプ長さ(mm)1000長さ(m)1呼び径(B)3/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする