※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの フレキシブルホース・ダクトホース
KVKの フレキシブルホース
フレキシブルホース 20(3/4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532433
品番
V50N20-180
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
20
仕様
ノンアスベストパッキンタイプ
長さ(mm)
180
長さ(m)
0.18
呼び径(B)
3/4