※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
フレキシブルホース 20(3/4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
0.25
0.15
0.18
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
1
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44532476
品番
V50N20-250
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ノンアスベストパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
20
仕様
ノンアスベストパッキンタイプ
長さ(mm)
250
長さ(m)
0.25
呼び径(B)
3/4