曜日別特売
Z817-20 フレキホースパッキン KVK 44533097

フレキホースパッキン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)17
外径(Φmm)24
内容量1個注文コード44533097品番Z817-20
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
適合20(3/4)用材質EPDM厚さ(mm)2.5内径(Φmm)17外径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34591523
2020-02-10
用途: ホースのパッキン交換

材質がEPDMでしっかりしており耐久性がある。また安価である。

対象商品 : 34591523
2019-06-16
用途: フレキホースの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

年数が経たないとわかりませんが、今の所は漏れもなしです

対象商品 : 34591523
2018-10-28
用途: 洗面台下の電気温水器修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

逃し弁と減圧弁の交換にフレキパイプを複雑に取り回す為に使用。
水漏れも無く問題ありません。

対象商品 : 44533097
2016-02-01
用途: 水道配管

今まで100枚以上使用してきましたが中々良いです。たまに厚みが薄いのか、材質が柔らかいのか不明ですがクニャクニャしているのが混じります。

対象商品 : 34591523
2014-03-21
用途: 水道パッキン

安くて使いやすい。

対象商品 : 44533097
2013-04-23
用途: 継手

水漏れも無く問題は無いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする