Z817N-20 フレキホースパッキン KVK 44533133 Z817N-20 フレキホースパッキン KVK 44533133

フレキホースパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44533133 品番 Z817N-20
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
内径(mm)17 外径(mm)24 材質ノンアスベスト 内径(Φmm)17 外径(Φmm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44533124
2023-08-17
用途:
給湯器の配管の継ぎ手に
建設業・工事業

有名メーカーの品なので、全く問題ありませんでした。

対象商品:
44533124
2021-10-28
用途:
キッチン水栓
その他業種

キッチン水栓で、元々付いていた物に
近い物をと探してたどりつきました。
予備も一緒に買って正解!

1人が参考にしています
対象商品:
44533124
2018-08-28
用途:
水配管用
有限会社玉田自動車 様

普通 普通 普通 普通 普通 普通です この製品に何を求める?

対象商品:
44533133
2016-02-27
用途:
灯油ボイラーの給湯出口側のフレキ管取付時に耐熱用に別途購入し使用した
農・林・水産業

最初に取付て漏水チェックをしたところ漏れがあり、確認したところスパナ1本で袋ナットがわのみ締めたため20Aのサイズでは締め付けトルクが足りないようでした、ニップル側をもう一本のスパナで固定し袋ナット側を締めるとかなり増し締めとなり漏れは無くなりました。圧縮のよる強度もかなり強いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする