水廻り部材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2024-10-29
用途: トイレのフラッシュバルブの交換
コントレイル 様(不動産業)
期待していた通り作業でき、水漏れも無く問題ありませんでした。
対象商品 : 44533264
2021-09-23
用途: 混合栓交換
建設業・工事業
既存の配管が奥へひっこんでしまい 長さが足りなくて困っていたところ 継ぎ足しソケットで混合栓を取り付けしてもらった 10mm から30㎜までいろいろなサイズがあるので予め求めた方が良いです 当方はサイズ違いを買い足しました
2人が参考にしています
対象商品 : 44533264
2021-09-19
用途: 水道 パイプ延長
建設業・工事業
既存の水道管が古く しかも 壁の奥の方に有り 混合栓が繋がらなかった 継ぎ足しソケットのお蔭で 上手に繋いでもらった
いろいろなサイズがある 10mm から30mm
5㎜単位であるから 余裕をもって揃えたらとても便利な商品です
お勧めです
1人が参考にしています
対象商品 : 44533291
2014-03-19
用途: 室内の配管を継ぎ足し
下関清工株式会社 様
多少、寸足らず
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口までお願いします。