KVK
KVKの 継手・パイプ
KVKの 継手
KVKの 給水管継手
径違いエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44533903
品番
Z714G-1
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
エルボ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材