KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 水栓部品
根元パッキン13(1/2) PZK117
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44534332
品番
PZK117
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
内径(Φmm)
20
外径(mm)
Φ30
用途
給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
仕様
シールテープ1m付き
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
30