オリエステルおりがみ
オリエステルおりがみの 図工/美術/画材/書道
オリエステルおりがみの スケッチブック/紙
オリエステルおりがみの 折り紙
オリエステルおりがみ カラーミックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
44534545
品番
KKW-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水に強くてやぶれにくい、プラスチックでできた新しいおりがみ「オリエステルおりがみ」。透明や不透明がはいった、初めての人におすすめのセットです。
セット内容
不透明タイプ:赤、オレンジ、青、ピンク、紫、黄、緑、黒、白/透明タイプ:赤、オレンジ、青、ピンク、紫、黄、緑、黒、透明/キラキラタイプ:金、銀 各1枚
色
アソート
寸法(cm)
15×15