FE9391-EHV-v2は最新の圧縮方式H.265に対応した12Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。
最大20mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。
Smart Stream V対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。
侵入検知、徘徊検知、紛失物体検知、群衆(混雑)検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
最近の圧縮方式 H.265 対応
12メガピクセルCMOSセンサー
30fps @ 2944×2944 の高解像度画像
20メートルまで照射可能な赤外線照射器搭載
脱着可能な昼夜対応のIRカットフィルター
WDR Pro 対応で極端に明るい場所、暗い場所でも視界を確保
Smart Stream V による帯域最適化
IP66の防水・防塵性、IK10及びNEMA 4Xの耐衝撃性
ePTZによる運用効率化
誤警報を防止するスマートモーション検知
侵入検知、徘徊検知、群衆検知などを可能にするSmart VCA
トレンドマイクロ IoT セキュリティ
クライアント側での画像歪み補正をサポート
マイク内蔵