防犯カメラ 1200万画素 360° 魚眼 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FE9391-EHV-V2

防犯カメラ 1200万画素 360° 魚眼 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FE9391-EHV-V2 - Vivotek

FE9391-EHV-v2は最新の圧縮方式H.265に対応した12Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。
最大20mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。
Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。
侵入検知、徘徊検知、紛失物体検知、群衆(混雑)検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
最近の圧縮方式 H.265 対応
12メガピクセルCMOSセンサー
30fps @ 2944×2944 の高解像度画像
20メートルまで照射可能な赤外線照射器搭載
脱着可能な昼夜対応のIRカットフィルター
WDR Pro 対応で極端に明るい場所、暗い場所でも視界を確保
Smart Stream Ⅲ による帯域最適化
IP66の防水・防塵性、IK10及びNEMA 4Xの耐衝撃性
ePTZによる運用効率化
誤警報を防止するスマートモーション検知
侵入検知、徘徊検知、群衆検知などを可能にするSmart VCA
トレンドマイクロ IoT セキュリティ
クライアント側での画像歪み補正をサポート
マイク内蔵

アラーム
【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート
【イベント】オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、乾燥剤質量(g)353対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)82×122消費電力最大9W範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点確度(℃)(撮影)水平:180、垂直:180、対角:180ズーム(パン・チルト)ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)解像度(画像)2944×2944保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K焦点距離(mm)f=1.22使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比42.3dB以上安全規格【安全基準1】EMC:CE(EN 55032 Class B、EN 55035、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)【安全基準2】安全性:UL(UL 62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)【安全基準3】環境: IP54(IEC 60529)【安全基準4】IA:BIS(IS 13252)、BSMI(EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動温度:0~50、動作温度:-10~50絞りF2.0オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.1 Lux@F2.0(カラー)、0.005 Lux@F2.0(白黒)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、【イメージ設定2】露出過多防止【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR【イメージ設定4】露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps@2944×2944(WDRオフ)、20fps@2944×2944(WDRオン)赤外線投光距離-ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅱ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ100dB以上対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)10ウインドウによる動画モーション検出ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.9テクノロジーWDR Pro内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535175FE9391-EHV-V2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする