UF-C23A32GB CD Memory2 USB3.0 CD-ROMドライブ (USBメモリ形状) ハギワラソリューションズ 44535324

UF-C23A32GB CD Memory2 USB3.0 CD-ROMドライブ (USBメモリ形状) ハギワラソリューションズ 44535324
UF-C23A32GB CD Memory2 USB3.0 CD-ROMドライブ (USBメモリ形状) ハギワラソリューションズ 44535324
UF-C23A32GB CD Memory2 USB3.0 CD-ROMドライブ (USBメモリ形状) ハギワラソリューションズ 44535324

CD Memory2 USB3.0 CD-ROMドライブ (USBメモリ形状)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個記憶容量(GB)32※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は32以下となります。注文コード44535324品番UF-C23A32GB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PCに接続するとCD-ROMドライブとして認識されるUSBメモリ。CD-ROMよりも大容量で高速、専用のライティングソフトウェアでのみデータの書き込みが可能。

その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ホワイト質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「CDM2 Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「CDM2 Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本記憶容量(GB)32※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は32以下となります。電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能DVD/CD-ROMとして認識されるため、データの消去や書き込みができません。データの書き込みは専用のライティングソフト「CDM2 Writer」「CDM2 Kitting Tool(有償)」で行います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする