ZPT100HNJF50-B01-A22 Z Series(ZPT10) SMC 44536722

Z Series(ZPT10)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(N) NBR 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 注文コード44536722 品番ZPT100HNJF50-B01-A22
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など130種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)100 パッド形状高荷重形(平形リブ付) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M22x1.5 ストローク(mm)50 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 取付ねじM22x1.5 バッファ仕様(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)50 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする