オスアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44537004 品番 OS-373
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。

呼び径R1/2 寸法D(Φmm)12.7 寸法L(mm)29.5 材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする