オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537440
品番
OT-079
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
呼び径
R1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
14
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材