オンダ製作所
定尺フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
G3/4×Φ20
G1/2×Φ16
G3/4×Φ20
寸法L(mm)
350
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44537975
品番
OT-199-350
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質
ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法L(mm)
350
呼び径
G3/4×Φ20
内径d(Φmm)
15.8
寸法P(mm)
5.8
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。