日東
日東の プランター・鉢
日東の フラワースタンド
ワイヤーボタニカルラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44539384
品番
WW-WBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
インテリアグリーンを楽しむのに最適なボタニカルラック
こだわりの観葉植物の魅力を一層際立たせるシンプルデザイン
鉢受けリングはハンギンググリーンを飾るのにも最適
用途
園芸ラック、鉢置き、フラワースタンド、飾り棚などに。花/ハンギンググリーン/インテリアグリーン/インテリア/スチール製/シンプル/おしゃれ/新生活/ラック/シェルフ/棚/
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
上段5、下段10、鉢受けリング各1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.8×26.3×75.6
組立時間
約10-20分