ZPT20FGNK30-06-A14 Z Series(ZPT20) SMC 44539522

Z Series(ZPT20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)(GN) 導電性NBR 注文コード44539522 品番ZPT20FGNK30-06-A14
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はパッド径・パッド形状・材質など76種類から選べます 他の種類を見る

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10〜Φ50

パッド径(Φmm)20 材質(パッド)(GN) 導電性NBR ねじ径M14x1 ストローク(mm)30 バッファ仕様(K) 回り止め付 バッファストローク(mm)30 真空取出口(06) dia 6 tube

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする